{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 8 mm | |
| Filetage | M8x1-6g | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6g | |
| Entrée | B | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur | |
| Type de produit | Filières |
| Artikelnummer | 103033 | |
| EAN / GTIN | 4046122358359 | |
| Herstellernummer | 103033 | |
| L-Nummer | L10150 998 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |