Amplificator de presiune cu piston dublu (booster) cu regulator, G3/8, piston Ø63

Cod articol.: 101532
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101532
EAN / GTIN 4047322284943
Număr producător 101532
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amplificator de presiune cu piston dublu (booster) cu regulator, G 3/8, piston Ø 63 mm, amplificare 2:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 bar. Boosterul crește presiunea de alimentare existentă pentru unul sau mai multe actuatoare într-un raport de transmisie fix (vezi datele tehnice) și asigură astfel presiunea de lucru necesară. Boosterul nu este adecvat pentru aplicații care necesită un consum de aer prelungit, cum ar fi polizoare cu aer comprimat, motoare cu aer comprimat, generarea de vid prin duze Venturi etc. Construcția funcționează cu două pistoane diferențiale oscilante cuplate și supape de refulare integrate. Pentru a evita fluctuațiile presiunii de ieșire, se recomandă utilizarea unui rezervor pentru creșterea presiunii și stocarea aerului comprimat. Funcționare cu aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat (dacă este uleiat, atunci continuu).

Caracteristică:

  • H: 183,0 mm
  • L: 290,0 mm
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu, eloxată
  • P2:P1: 2:1
  • Carcasă: Aluminiu, anodizat
  • Filet: G3/8
  • Ø piston: 63 mm
  • Regulator de presiune: cu carcasă din plastic
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la ieșire: 16 bar
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Presiune de intrare min.: 2 bar
  • Opțiuni de montare: la alegere, peste 4 orificii de fixare
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C