• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) mit Regler, G3/8, Kolben-Ø63

Artikel-Nr.: 101532
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101532
EAN / GTIN 4047322284943
Herstellernummer 101532
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) mit Regler, G 3/8, Kolben-Ø 63 mm, Verstärkung 2:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 bar. Der Booster erhöht den vorhandenen Versorgungsdruck für einen oder mehreren Aktoren in einem festen Übersetzungsverhältnis (siehe technische Daten) und stellt so den erforderlichen Arbeitsdruck zur Verfügung. Der Booster ist nicht für Anwendungen geeignet, die einen länger anhaltenden Luftverbrauch haben - wie z. B. Druckluftschleifer, Druckluftmotoren, Vakuumerzeugung über Venturidüsen etc. Die Konstruktion arbeitet mit zwei gekoppelten oszillierenden Differentialkolben und integrierten Rückschlagventilen. Um Schwankungen des Ausgangsdrucks zu vermeiden, wird der Einsatz eines Behälters zum Druckaufbau und zur Speicherung der komprimierten Druckluft empfohlen. Betrieb mit gefilterter und ungeölter oder geölter Druckluft möglich (wenn geölt, dann kontinuierlich).

Merkmal:

  • H: 183,0 mm
  • L: 290,0 mm
  • Rohr: Profilrohr aus Aluminium, eloxiert
  • P2:P1: 2:1
  • Gehäuse: Aluminium, eloxiert
  • Gewinde: G 3/8
  • Kolben-Ø: 63 mm
  • Druckregler: mit Kunststoffgehäuse
  • Dichtmaterial: NBR
  • Ausgangsdruck max.: 16 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Eingangsdruck min.: 2 bar
  • Montagemöglichkeiten: beliebig, über 4 Befestigungsbohrungen
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb