Double amplificateur de pression (booster) avec régulateur, G3/8, piston Ø63

Réf.: 101532
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 101532
EAN / GTIN 4047322284943
Réf. fabricant 101532
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Double amplificateur de pression (booster) avec régulateur, G 3/8, piston Ø 63 mm, amplification 2:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 bar. Le booster augmente la pression d’alimentation existante pour un ou plusieurs actionneurs selon un rapport de transmission fixe (voir caractéristiques techniques) et fournit ainsi la pression de service requise. Le booster n’est pas adapté aux applications qui nécessitent une consommation d’air prolongée, telles que les meuleuses pneumatiques, les moteurs pneumatiques, la génération de vide via des buses Venturi, etc. La construction fonctionne avec deux pistons différentiels oscillants couplés et des clapets anti-retour intégrés. Afin d’éviter les fluctuations de la pression de sortie, il est recommandé d’utiliser un réservoir pour augmenter la pression et stocker l’air comprimé. Fonctionnement possible avec de l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé (si huilé, alors en continu).

Caractéristique(s):

  • H: 183,0 mm
  • L: 290,0 mm
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium, anodisé
  • P2:P1: 2:1
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Filetage: G 3/8
  • Piston Ø: 63 mm
  • Pressostats: avec boîtier en plastique
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de sortie max.: 16 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Pression d’entrée min.: 2 bar
  • Possibilités de montage: au choix, via 4 trous de fixation
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C