Descriere:
Regulator de presiune pentru apă, inclusiv manometru, R 3/4, interval de reglare 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, presiune inițială min. 1, 2 bar. Regulator de presiune cu supapă cu piston cu un singur loc de fixare sau supapă cu membrană cu un singur loc de fixare și filtru de impurități încorporat. Conceput special pentru utilizarea cu apă. Aparatul poate fi utilizat însă și pentru toate celelalte aplicații cu lichide neutre, neaderente, precum și pentru aer și gaze neutre, neinflamabile.
Caracteristică:
- A: 141,0 mm
- B: 154,0 mm
- C: 127,0 mm
- D: 27,0 mm
- DN: 20
- Carcasă: Alegere roșie (Rg5)
- Filet: R 3/4
- capac cu arc: Plastic PA 6
- Piese interioare: Plastic, alamă, oțel inoxidabil
- material de etanșare: NBR-SBR
- Formular tipărit min.: 1,2 bar
- Domeniu de reglare max.: 2 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,2 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Valoarea kvs a debitului: 3,9 m³/h
- Cădere minimă de presiune: 1 bar
- Temperatură de funcționare max.: 75 °C