• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler für Wasser, inklusive Manometer, R 3/4, 0, 2 - 2 bar

Artikel-Nr.: 101334
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101334
EAN / GTIN 4047322274654
Herstellernummer 101334
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Wasser, inklusive Manometer, R 3/4, Regelbereich 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1, 2 bar. Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil beziehungsweise Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfängerade Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Merkmal:

  • A: 141,0 mm
  • B: 154,0 mm
  • C: 127,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 20
  • Gehäuse: Rotguss (Rg5)
  • Gewinde: R 3/4
  • Federhaube: Kunststoff PA 6
  • Innenteile: Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
  • Dichtmaterial: NBR-SBR
  • Vordruck min.: 1,2 bar
  • Regelbereich max.: 2 bar
  • Regelbereich min.: 0,2 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 3,9 m³/h
  • Mindestdruckgefälle: 1 bar
  • Betriebstemperatur max.: 75 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb