Regulátor tlaku vody, včetně manometru, R 3/4, 0, 2 - 2 bar

Artiklové číslo: 101334
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 101334
EAN / GTIN 4047322274654
Číslo výrobce 101334
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro vodu, včetně manometru, R 3/4, regulační rozsah 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, předtlak min. 1, 2 bar. Regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým pístovým ventilem nebo jednosedadlovým membránovým ventilem a zabudovaným lapačem nečistot. Speciálně navržen pro použití s vodou. Zařízení lze však použít i pro všechny ostatní aplikace s neutrálními, nelepivými kapalinami, vzduchem a neutrálními, nehořlavými plyny.

Charakteristika:

  • A: 141,0 mm
  • Š: 154,0 mm
  • C: 127,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 20
  • Kryty a skříně: Červený mosaz (Rg5)
  • Závit: R 3/4
  • kryt pružiny: Plast PA 6
  • Vnitřní díly: Plast, mosaz, nerezová ocel
  • těsnicí materiál: NBR-SBR
  • Minimální předtisk.: 1,2 bar
  • Rozsah regulace max.: 2 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,2 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 3,9 m³/h
  • Minimální pokles tlaku: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 75 °C