Descriere:
Unitate de întreținere în 3 părți „multifix-mini” cu rezervor metalic, BG 0, G 1/4, presiune de intrare max. 12 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Unități de întreținere din trei părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional.
Caracteristică:
- A: 120,0 mm
- B: 162,3 mm
- C: 63,0 mm
- D: 99,3 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune
- Filet: G1/4
- recipiente: recipient metalic
- Debit: 750 l/min
- capac cu arc: Alamă POM
- Suport pentru picurare: Zinc-sticlă-NBR
- material de etanșare: NBR
- Finerete filtru: 5 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Domeniu de reglare max.: 10 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 12 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 16 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C