Servisní jednotka 3dílná „multifix-mini“, s kovovou nádobou, G 1/4

Artiklové číslo: 100401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100401
EAN / GTIN 4047322131926
Číslo výrobce 100401
L-číslo L00970 119650
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 3dílná „multifix-mini“ s kovovou nádobou, BG 0, G 1/4, vstupní tlak max. 12 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, skládající se z membránového regulátoru tlaku nezávislého na předtlak, se sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením.

Charakteristika:

  • A: 120,0 mm
  • Š: 162,3 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 750 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 12 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C