Unité d’entretien 3 pièces « multifix-mini », avec récipient métallique, G 1/4

Réf.: 100401
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100401
EAN / GTIN 4047322131926
Réf. fabricant 100401
Article hors catalogue L00970 119650
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien 3 pièces « multifix-mini » avec réservoir métallique, BG 0, G 1/4, pression d’entrée max. 12 bars, plage de régulation 0,5 - 10 bars. Unités d’entretien en trois parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un huileur proportionnel.

Caractéristique(s):

  • A: 120,0 mm
  • B: 162,3 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 750 l/min
  • capot à ressort: Laiton POM
  • Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 12 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C