{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Tyvek® | |
| Denumirea producătorului | Tyvek® 200 EasySafe | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Tipul de aplicare | protecţie contra substanţelor chimice | |
| Clasa de protecție chimică | TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034 | |
| Mărimi internaţionale | 2XL | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Polietilenă | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Sex | Unisex | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Caracteristici | Componentă de completare; Glugă; Permeabilitate la aer; Permeabilitate la vapori de apă; antistatic; permite pielii să respire; Închidere guler; Închidere mânecă | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 098300 2XL | |
| EAN / GTIN | 5450208015972 | |
| Număr producător | D14886075 | |
| Producător/responsabil | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de |