• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, alb, Mărime unisex: 3XL

Cod articol.: 098300 3XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
602 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tyvek®
Denumirea producătorului Tyvek® 200 EasySafe
Zona de protecție ESD (EPA) da
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale 3XL
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polietilenă
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Şnur elastic
Caracteristici Componentă de completare; Glugă; Permeabilitate la aer; Permeabilitate la vapori de apă; antistatic; permite pielii să respire; Închidere guler; Închidere mânecă
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098300 3XL
EAN / GTIN 5450208011868
Număr producător D14886081

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 200 EasySafe tip 5/6, model CHF5. Costum cu glugă durabil şi uşor care permite o circulaţie excelentă a aerului şi cu protecţie optimă în situaţii mai puţin solicitante. Şnururi de cauciuc la glugă, la extremităţile mânecilor şi ale cracilor şi în zona taliei. Fleece moale din polietilenă, permeabil la vapori de aer şi apă.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5