• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, weiß, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 098300 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tyvek®
Herstellerbezeichnung Tyvek® 200 EasySafe
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Anwendungsart Chemikalienschutz
Chemikalienschutzklasse TYP 5- Feste Partikel EN13982-1; TYP 6- Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Internationale Größe 2XL
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Polyethylen
Produktart Overall
Wiederverwendung Einweg
Geschlecht Unisex
Verschluss Gummizug
Eigenschaften Bundabschluss; Kapuze; Taillenabschluss; antistatisch; atmungsaktiv; luftdurchlässig; wasserdampfdurchlässig; Ärmelabschluss
Norm EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098300 2XL
EAN / GTIN 5450208015972
Herstellernummer D14886075
Hersteller/verantwortliche Person DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxemburg, www.dupont.de

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 200 EasySafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich. Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5