Dispozitiv de frânare sincron SKN BFD SK11, Lungime: 10m

Cod articol: 098139 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SKN BFD SK11
Lungime 10 m
⌀ cablu ghidare 11 mm
Material calblu ghidare Poliamidă
Număr de carabine 2
Greutate 1,65 kg
Carabină KOBRA TRI / FS 51
Tip produs Dispozitiv de colectare

Identificare și clasificare

Cod articol 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Număr producător L-0543-10
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

SKN BFD SK11. Dispozitiv de frânare sincron din oţel cu timp de reacţie extrem de scurt. Activităţile verticale sunt posibile datorită înclinării muchiilor. Forţa de impact este semnificativ redusă datorită absorbţiei de energie la alunecarea pe miezul cablului (⌀ 11 mm). Greutate maximă la utilizarea pe verticală, 140 kg.
  • Amortizor integrat de şocuri al benzii, pentru o greutatea de până la 140 kg a utilizatorului.
  • Recomandat pentru cabluri de 11 mm.
  • Verificare la muchii conform RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Standard:

EN 353-2