Turboshield Vizieră, Material pentru lentile: PC-IR5

Cod articol.: 097887 PC-IR5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material pentru lentile Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Turboshield
Denumirea producătorului Turboshield Visier PC-IR5
Clasă de protecţie filtru IR 5.0
Culoarea verde
Tip produs Vizieră
Marcarea lentilelor 5 HON 1 BTA39
Tip filtru disc 5
Identificare producător disc HON
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; T
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare verde
Proprietăți disc Protecție UV standard
Standard EN 166
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 097887 PC-IR5
EAN / GTIN 7312550317488
Număr producător 1031748
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Vizieră cu câmp de vizibilitate extins şi protecţie bună în zona bărbiei / gâtului. Toate vizierele sunt certificate pentru protecţie UV şi oferă protecţie bună împotriva lichidelor şi stropilor de metal topit precum şi a impactului mediu chiar la temperaturi extreme (-5 °C – 55 °C).
Vizieră din policarbonat cu clasă de protecţie IR 5.

Standard:

EN 166

Adaptat pentru:

Suport pentru cap şi cască Cod 097885 şi Cod 097886.