Turboshield Rostély PC-IR5

Cikkszám: 097887 PC-IR5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Lencse bevonat: Infravörös védelmi fokozat: 5
  • UV védelem: Standard

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése zöld
Lencse jelölése 5 HON 1 BTA39
Lencse anyaga Polikarbonát
Lencse bevonat Infravörös védelmi fokozat: 5
UV védelem Standard
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097887 PC-IR5
EAN / GTIN 7312550317488
Gyártó száma 1031748

Leírás

Kivitel:

Széles látómezős rostélyok jó védelemmel az áll / nyak környékén. Minden rostély UV védelem tanúsítvánnyal rendelkezik és védelmet nyújt a folyadékok és fröccsenő olvadt fémek, valamint közepes ütések ellen extrém hőmérsékletek esetén is (-5 °C – 55 °C).
Polikarbonát rostély 5-ös IR védelmi fokozattal.

Szabvány:

EN 166

Alkalmazható:

Fej- és sisaktartó 097885 sz. és 097886 sz.