Turboshield Obličejový štít, Materiál kotouče: PC-IR5

Artiklové číslo: 097887 PC-IR5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Turboshield
Označení výrobce Turboshield Visier PC-IR5
Úroveň ochrany IR filtr 5.0
Barva Zelená
Druh produktu Ochranný štít
Označení zorníku 5 HON 1 BTA39
Typ očnicového filtru 5
Identifikace výrobce, sklo HON
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč zelená
Vlastnosti kotouče Standardní ochrana proti UV záření
Norma EN 166
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097887 PC-IR5
EAN / GTIN 7312550317488
Číslo výrobce 1031748
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Hledí se širokým zorným polem a dobrou ochranou v oblasti brady a krku. Všechna hledí jsou certifikována jako ochrana proti UV záření a poskytují ochranu před tekutinami a odstřiky roztaveného kovu, stejně jako proti střednímu účinku nárazu také při extrémních teplotách (-5 °C – 55 °C).
Polykarbonátový štít se stupněm ochrany IR 5.

Norma:

EN 166

Vhodné pro:

Náhlavní držák a držák helmy č. 097885 a č. 097886.