Vizieră transparentă, plană, Material pentru lentile: PC

Cod articol.: 097884 PC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.546 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material pentru lentile Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Protecţie UV: Standard
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanţa lentilelor transparent
Marcarea lentilelor HO 1 F
Protecţie UV Standard
Lăţime 395 mm
Înălţime 210 mm
Grosime 1 mm
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Vizieră

Identificare și clasificare

Cod articol 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Număr producător 097884 PC
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Vizieră transparentă din policarbonat.
Grosime 1,0 mm, plană, lentilă flexibilă.

Adaptat pentru:

Suport de cap Cod 097881 şi suport pentru cască 097882.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • 3.2.1.
  • Vizieră transparentă pentru montarea pe suportul pentru cap cod
  • 097881 sau suportul pentru cască cod
  • 097882.
  • Cod
  • Produsul cu cod 097883 protejează ochii împotriva particulelor cu energie medie de până la 120 m/s.
  • Cod
  • Produsul cu cod 097884 protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Utilizare la temperatura camerei.
  • Pentru utilizarea la temperaturi extrem de ridicate, marcajele suportului şi ale vizierei trebuie să aibă litera T după litera pentru rezistenţă mecanică.
  • În caz contrar, folosiţi protecţia pentru faţă numai la temperatura camerei.
  • Pot fi purtaţi peste alţi ochelari.

Utilizare necorespunzătoare
  • 3.3.1.
  • Viziera transparentă nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Montaţi numai pe suport care este prevăzut pentru vizieră transparentă.