{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cierre | Cerrojo | |
| Tipo de producto | Gorra con casquete | |
| Longitud de la visera | 70 | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Color | rojo; negro | |
| Material | Fibra sintética (PF-SF) | |
| Circunferencia de la cabeza mín. | 53 cm | |
| Circunferencia de la cabeza máx. | 63 cm | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Regulación de la amplitud | sí | |
| Norma | EN 397 | |
| Características | reflectante | |
| Sexo | Unisex | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 097845 LONG | |
| EAN / GTIN | 4062406367923 | |
| Número del fabricante | 097845 LONG | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |