{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Serie | HardCap Aerolite® | |
| Denumirea producătorului | HardCap Aerolite® | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Tip produs | Șapcă de protecţie cu cozoroc | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Culoarea | albastru | |
| Material | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) | |
| Circumferința capului min. | 53 cm | |
| Circumferința capului max. | 63 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Finisaj textil | da | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată; impermeabil; reflectorizant | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 135 g |
| Cod articol | 097841 MICRO | |
| EAN / GTIN | 5038428222600 | |
| Număr producător | AAG000-002-100 | |
| Producător/responsabil | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |