Veiligheidspet HardCap Aerolite®, marine, Type: MICRO

Artikelnummer: 097841 MICRO
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.343 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur marine
Maat 53 cm - 63 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097841 MICRO
EAN/GTIN 5038428222600
Nummer fabrikant AAG000-002-100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidspet HardCap Aerolite® in baseball-design is gemaakt van een licht materiaal (geëxpandeerd polypropyleen) in combinatie met een robuuste HDPE-schaal. De waterafstotende kap heeft aan de zijkanten een ventilatienet, dat een zeer goede ademing biedt. Bovendien zijn er zijdelingse reflectiestrips, die zorgen voor extra zichtbaarheid. In de pet biedt de geïntegreerde zweetband extra comfort. Zowel de zweetband als het dragermateriaal is gecoat met Polygiene®, dat het ontstaan van onaangename geurtjes tegengaat. De pet overtuigt vooral door het geringe gewicht, dat minder dan 135 g bedraagt, zonder afbreuk te doen aan de prestaties en de veiligheid. De elastische instelband zit lager dan bij andere petten, waardoor de pet beter blijft zitten.

Norm:

EN 812

Tip:

Op aanvraag kunnen de veiligheidspetten met uw logo worden veredeld!