Set de măşti pentru protecţia respiraţiei X-plore Seria 1300, Filtru: P3VC

Cod articol.: 097130 P3VC
Setați prețul 5 bucăți (7,33 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filtru Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie X-plore 1300
Clasa de protecţie FFP3
Tipul filtrului P
Clasa, P 3
Ghid pentru bentiță Bandă de prindere pe cap
Ambalare separată da
Denumirea producătorului 1330V Odour
Nivel de protecţie FFP3 NR D
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru; gri
Tip produs Mască de filtrare a particulelor
Proprietăți mască Bandă pentru cap reglabilă; Preformat; Punte nazală flexibilă; Supapă
Cuprins 5 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 149

Identificare și clasificare

Cod articol 097130 P3VC
EAN / GTIN 4026056003600
Număr producător 3951218
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Măști de protecție a respirației cu formă prestabilită din seria X-plore 1300 Serie cu mediul de filtrare ultraperformant CoolSAFE™ pentru rezistență la respirație deosebit de redusă. Fixare fără presiune și comodă datorită podurilor nazale flexibile și a benzii pentru cap VarioFLEX™ cu EasyStop pentru o fixare simplă a măștii. Materialul moale de etanșare, care absoarbe transpirația asigură o bună etanșare în zona nasului. Cu material moale pe interior, care nu dăunează pielii.
Cu supapă de expirare.
Cu strat de cărbune activ împotriva mirosurilor organice.
Cu prindere în 4 puncte, reglabilă.

Notă:

Curat și igienic: Fiecare mască este ambalată individual într-o pungă de plastic.
Această mască FFP3 filtrează cel puţin 99% dintre particulele din aer, oferind astfel protecţie la aerosolii solizi şi lichizi. Mască de protecţie respiratorie, clasa de protecţie FFP3.