Set de măşti pentru protecţia respiraţiei X-plore Seria 1300, Filtru: P2VC

Cod articol.: 097130 P2VC
Setați prețul 10 bucăți (4,48 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filtru Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie X-plore 1300
Clasa de protecţie FFP2
Tipul filtrului P
Clasa, P 2
Ghid pentru bentiță Bandă de prindere pe cap
Ambalare separată da
Denumirea producătorului 1320V Odour
Nivel de protecţie FFP2 NR D
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea gri; violet
Tip produs Mască de filtrare a particulelor
Proprietăți mască Preformat; Punte nazală flexibilă; Supapă
Cuprins 10 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 149

Identificare și clasificare

Cod articol 097130 P2VC
EAN / GTIN 4026056003570
Număr producător 3951215
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Măști de protecție a respirației cu formă prestabilită din seria X-plore 1300 Serie cu mediul de filtrare ultraperformant CoolSAFE™ pentru rezistență la respirație deosebit de redusă. Fixare fără presiune și comodă datorită podurilor nazale flexibile și a benzii pentru cap VarioFLEX™ cu EasyStop pentru o fixare simplă a măștii. Materialul moale de etanșare, care absoarbe transpirația asigură o bună etanșare în zona nasului. Cu material moale pe interior, care nu dăunează pielii.
Cu ventil de expirare.
Cu strat de cărbune activ împotriva mirosurilor organice.

Notă:

Curat și igienic: Fiecare mască este ambalată individual într-o pungă de plastic.
Această mască FFP2 filtrează cel puţin 94% dintre particulele din aer, oferind astfel protecţie la aerosolii solizi şi lichizi. Mască de protecţie respiratorie FFP2.