Sada respirátorů Řada X-plore 1300, Filtr: P2VC

Artiklové číslo: 097130 P2VC
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 112,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Filtr Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada X-plore 1300
Třída ochrany FFP2
Typ filtru P
Třída, P 2
Vedení čelenky Náhlavní páska
Jednotlivé balení ano
Označení výrobce 1320V Odour
Třída ochrany FFP2 NR D
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Šedá; Fialová
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Ventil; Vytvarováno
Obsah 10 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 149

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097130 P2VC
EAN / GTIN 4026056003570
Číslo výrobce 3951215
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Tvarované ochranné respirátory řady X-plore 1300 s vysoce výkonným filtračním médiem CoolSAFE™ pro zvláště nízký odpor při dýchání. Pohodlné usazení bez tlaku díky pružnému nosnímu třmenu a náhlavnímu pásku VarioFLEX™ se systémem EasyStop pro jednoduché zajištění masky. Pot absorbující těsnicí polstrování zajišťuje vysoké utěsnění v oblasti nosu. S vnitřním, nealergenním plstěním.
S výdechovým ventilem.
S vrstvou aktivního uhlí proti organickým pachům.

Poznámka:

Čistota a hygiena: Každá maska je balena jednotlivě v plastovém sáčku.
Tento respirátor FFP2 vyfiltruje minimálně 94 % všech částeček ze vzduchu a nabízí tak ochranu před tekutými a pevnými aerosoly. Respirátor FFP2.