Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mască pentru gură şi nas, Tip: WHITE

Cod articol: 097125 WHITE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietatea măştii: reutilizabil(ă)
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 145
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietatea măştii reutilizabil(ă)
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 145 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Cuprins 1
Culoarea alb
Tip produs Mască medicinală

Identificare și clasificare

Cod articol 097125 WHITE
EAN / GTIN 2050002044623
Producător/responsabil dekoGraphics GmbH, Opelstraße 7, 68789 ST. LEON-ROT, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Mască pentru gură și nas cu design discret Hoffmann-Group, 2 straturi, din poliester (incl. ioni de argint)
  • Dimensiuni aprox. 130 × 220 mm.
  • Lavabilă la 90 °C.
  • Certificată Eco-Tex.
  • Benzi de prindere pe spatele capului sau în spatele urechilor.
  • Mărime universală.

Notă:

Personalizaţi-vă masca cu propriul design, prin imprimare prin sublimare pe întreaga suprafaţă sau cu logo-ul individual al firmei dumneavoastră. Pentru aceasta, trimiteţi comanda şi fişierul cu logo-ul la textilveredelung@hoffmann-group.com. Preţul deprinde de cantitatea comandată. Livrare în 17 zile.