• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Maska přes ústa a nos, Typ: WHITE

Artiklové číslo: 097125 WHITE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost masky: opakované použitelný
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 145
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky opakované použitelný
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 145 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Barva bílá
Druh produktu Rouška

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097125 WHITE
EAN / GTIN 2050002044623
Výrobce/odpovědná osoba dekoGraphics GmbH, Opelstraße 7, 68789 ST. LEON-ROT, Deutschland

Popis

Provedení:

Rouška s decentním designem Hoffmann Group, 2vrstvá z polyesteru (včetně stříbrných iontů)
  • Velikost cca 130 x 220 mm.
  • Praní při 90 °C.
  • Certifikace Öko-Tex.
  • Pásky k zavázání za hlavou nebo ušima.
  • Jednotná velikost.

Poznámka:

Vytvořte si vlastní design své masky díky celoplošnému přenosovému tisku nebo svému individuálnímu logu firmy. Svou objednávku včetně souboru s logem zašlete na e-mailovou adresu textilveredelung@hoffmann-group.com. Cena závisí na objednaném množství. Dodání během 17 dní.