Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Máscara para nariz y boca, Tipo: WHITE

Número de artículo: 097125 WHITE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad de la máscara: reutilizable
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 145
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara reutilizable
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 145 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 1
Color blanco
Tipo de producto Máscara quirúrgica

Identificación y clasificación

Número de artículo 097125 WHITE
EAN / GTIN 2050002044623
Fabricante/responsable dekoGraphics GmbH, Opelstraße 7, 68789 ST. LEON-ROT, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Máscara para nariz y boca con discreto diseño del Hoffmann Group, 2 capas de poliéster (incluyen iones de plata)
  • Tamaño aprox. 130 x 220 mm.
  • Lavable a 90 °C.
  • Certificado Öko-Tex.
  • Cintas para atar detrás de la cabeza o las orejas.
  • Tamaño unitario.

Nota:

Personalice su máscara en diseño propio mediante impresión de sublimación completa en toda la superficie o el logotipo de su empresa. Para ello, envíe su pedido junto al archivo de logotipo a textilveredelung@hoffmann-group.com. El precio depende de la cantidad encargada. Entrega en un plazo de 17 días.