• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Ochelari de protecţie

Cod articol.: 096804 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29.873 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 F
Proprietăți disc Protecție UV standard
Proprietăți cadru Braţe cu înclinare reglabilă; Braţe reglabile pe lungime; Fără metal
Rezistență mecanică/termică disc F
Standard EN 166; EN 170
Material disc Policarbonat
Supraochelari nu
Marcajul ramei CE HO EN 166 F
Identificare producător cadru HO
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F
Culoarea negru
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Domeniu de utilizare Interior
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096804 CLEAR
EAN / GTIN 4062406261924
Număr producător 096804 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie cu design sportiv cu braţe reglabile pe înclinare şi lungime. Complet fără componente metalice.
Stratul de acoperire al ochelarilor de protecţie rezistă la zgârieturi uşoare, dar nu este perfect rezistent la zgârieturi conform EN166 (marcaj K).

Standard:

EN 166
EN 170

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Utilizare la temperatura camerei.
  • Dacă este necesară protecţie împotriva particulelor cu viteze mai mari, la temperaturi extreme, aveţi în vedere ca ochelarii de protecţie să fie marcaţi cu litera T imediat după litera pentru intensitatea impactului, adică FT, BT sau AT.
  • Dacă literele pentru intensitatea impactului nu sunt urmate de T, ochelarii se vor folosi ca protecţie împotriva particulelor de viteze mari doar la temperatura camerei.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.