Skyddsglasögon

Article no.: 096804 CLEAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
56 818 styck i lager

Select article variation and quantity

Glastoning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • UV-skydd: Standard
  • Ramegenskap: Inställbar bygellängd; Inställbar bygellutning
  • Glasmaterial: polykarbonat

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Rammärkning CE HO EN 166 F
Skivmärkning 2C-1,2 HO 1 F
UV-skydd Standard
Ramegenskap Inställbar bygellängd; Inställbar bygellutning
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Skyddsglasögon

Identification & Classification

Artikkelkode 096804 CLEAR
EAN / GTIN 4062406261924
Manufacturer number 096804 CLEAR
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsglasögon i sportig design med möjlighet att ställa in lutning och längd på skalmarna. Helt fria från metall.
Skyddsglasögonens beläggning är tålig mot lätta repor, men den uppnår inte en fullständig reptålighet enligt EN 166 (K-märkning).

Norm:

EN 166
EN 170

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • Användning vid rumstemperatur.
  • När skydd erfordras mot partiklar med hög hastighet och extrema temperaturer måste skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven för anslagsintensitet, dvs. FT, BT eller AT.
  • Om bokstaven för anslagsintensitet följer efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Inga delar kan bytas ut eller växlas sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.