Ochranné brýle

Artiklové číslo: 096804 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč Čiré
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 F
Vlastnosti kotouče Standardní ochrana proti UV záření
Vlastnosti rámu Bez kovu; Délka stranic nastavitelná; Sklon straniček je nastavitelný
Mechanická/teplotní odolnost skla F
Norma EN 166; EN 170
Materiál kotouče Polykarbonát
Krycí brýle ne
Označení rámu CE HO EN 166 F
Identifikace výrobce, rám HO
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F
Barva Černá
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo HO
Optická třída skla 1
Rozsah použití Vnitřní oblast
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096804 CLEAR
EAN / GTIN 4062406261924
Číslo výrobce 096804 CLEAR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochranné brýle ve sportovním stylu s nastavitelnými stranicemi – lze nastavit sklon a délku. Kompletně bez kovových součástí.
Povlak ochranných brýlí je mírně odolný proti poškrábání, avšak nedosahuje úplné odolnosti dle EN166 (označení K).

Norma:

EN 166
EN 170

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • Použití při teplotě místnosti.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy FT, BT nebo AT.
  • Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Žádné díly nelze vyměnit nebo nahradit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.