{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Ochelari cu brațe | |
| Disc de nuanțare | Clar | |
| Marcarea lentilelor | 2C-1,2 U 1 FTKN | |
| Proprietăți disc | Fără aburire; UV400; rezistent la zgârieturi | |
| Proprietăți cadru | Braţe cu înclinare reglabilă; Braţe reglabile pe lungime; Perniţe reglabile pentru nas; Pernuţe pe braţe | |
| Rezistență mecanică/termică disc | F; T | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Serie | 5X1 | |
| Denumirea producătorului | Komfort-Schutzbrille 5X1 | |
| Supraochelari | nu | |
| Marcajul ramei | Mod5X1 U 166 FT U 175-F | |
| Identificare producător cadru | U | |
| Standarde de referință cadru | EN 166 | |
| Rezistență mecanică/termică cadru | F; T | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip filtru disc | 2C | |
| Nivel de nuanță disc | 1,2 | |
| Identificare producător disc | U | |
| Clasă optică disc | 1 | |
| Domeniu de utilizare | Interior | |
| Categoria de protecție | II | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 096700 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 8033661828777 | |
| Număr producător | 5X1.03.00.00 | |
| Producător/responsabil | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it |