Kényelmes védőszemüveg 5X1

Cikkszám: 096700 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: Páramentes; Karcálló
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 5X1
Keret jelölése Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Lencse jelölése 2C-1,2 U 1 FTKN
Lencse bevonat Páramentes; Karcálló
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096700 CLEAR
EAN / GTIN 8033661828777
Gyártó száma 5X1.03.00.00
Gyártó/felelős személy UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Leírás

Kivitel:

Innovatív védőszemüveg Floating Lens designnal az optimális illeszkedés érdekében szorítás nélkül. Ergonomikus, dinamikus design állítható hosszúságú és dőlésű szárakkal.
Párnázott, állítható magasságú orrpánt. A szárvégek párnázása maximális kényelmet és abszolút stabilitást biztosít.
Vanguard Plus bevonattal a kiemelkedő páramentesség és karcállóság érdekében a belső és külső oldalon.

Szabvány:

EN 166
EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek