UNIVET Komfort-Schutzbrille 5X1

Artikel-Nr.: 096700 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
593 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelbrille
Tönung Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 U 1 FTKN
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; kratzfest
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; T
Norm EN 166; EN 170
Material Scheibe Polycarbonat
Serie 5X1
Herstellerbezeichnung Komfort-Schutzbrille 5X1
Überbrille nein
Rahmenkennzeichnung Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Herstellerkennung Rahmen U
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F; T
Farbe grün; schwarz
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe U
Optische Klasse Scheibe 1
Einsatzbereich Innenbereich
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096700 CLEAR
EAN / GTIN 8033661828777
Herstellernummer 5X1.03.00.00
Hersteller/verantwortliche Person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italien, www.univet.it

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Schutzbrille mit Floating Lens Design für eine optimale Passform ohne Druckstellen. Ergonomisch, dynamisches Design durch einstellbare Bügel in Länge und Neigung.
Gepolsterte, höhenverstellbare Nasenbügel. Polsterung der Bügelenden sorgt für maximalen Komfort und absolute Stabilität.
Mit Vanguard Plus Beschichtung für herausragende Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf der Innen- und Außenseite.

Norm:

EN 166
EN 170