Komfortní ochranné brýle uvex i-lite planet, Odstín skla brýlí: CLEAR

Artiklové číslo: 096517 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč Čiré
Označení zorníku 2C-1,2 W1 FKN
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400
Vlastnosti rámu Odnímatelné straničky; Sklon straniček je nastavitelný
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N
Norma EN 166; EN 170
Stupeň prostupnosti 91 %
Materiál kotouče Polykarbonát
Řada uvex i-range planet
Označení výrobce uvex i-lite planet
Krycí brýle ano
Střih Normální
Označení rámu W 166 F CE
Identifikace výrobce, rám W
Barva Modrá; Bílá
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096517 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942346
Číslo výrobce 9143295
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Inovativní a udržitelné ochranné brýle řady uvex i-range planet. Vyrobeny ekologicky a šetrně ke zdrojům použitím recyklovaných materiálů na bio bázi. Design skel brýlí je plochý a nabízí tak neomezený výhled. x - tended sideshield zajistí další ochranu ze stran. Ergonomicky tvarované rámky perfektně padnou a zajistí spolehlivé držení bez otlaků. Díky povlaku uvex supravision excellence se tyto brýle trvale nezamlžují a na vnější straně jsou odolné vůči poškrábání a chemikáliím.

Norma:

EN 166; EN 170