Ochelari de protecţie confortabili uvex i-3

Cod articol.: 096501 AR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2 W 1 FT
Proprietăți disc Fără aburire; Fără reflecţie; Protecție UV standard; Rezistent la substanţe chimice; rezistent la zgârieturi
Proprietăți cadru Braţe cu înclinare reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas; Pernuţe pe braţe
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Standard EN 166; EN 170
Grad de transmisie 96,5 %
Material disc Policarbonat
Serie i-3
Denumirea producătorului uvex i-3
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Supraochelari nu
Marcajul ramei W 166 FT CE
Identificare producător cadru W
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Culoarea negru
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096501 AR
EAN / GTIN 4031101630984
Număr producător 9190838
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie inovatori cu inserţii Softflex în braţe, pernuţe pentru nas şi protecţie pentru frunte pentru confort maxim la purtare şi adaptare optimă la orice fizionomie, chiar şi la perioade îndelungate de utilizare. Nu se aburesc niciodată, sunt extrem de rezistenţi la zgârieturi şi la substanţele chimice datorită stratului de acoperire uvex supravision excellence.
Cu peliculă antireflex pe ambele părţi pentru vizibilitate optimă la lumină naturală sau artificială. Eliminarea reflexiei ultraperformantă înlesneşte lucrările pe componente reflectorizante fără să obosească ochii. Transmisie: cca. 96,5%.

Standard:

EN 166; EN 170