Gafas protectoras cómodas uvex i-3

Número de artículo: 096501 AR
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
516 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FT
Características cristal Con recubrimiento antirreflexivo; No se empaña; Protección UV estándar; Resistente a los productos químicos; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables; Inclinación estribo ajustable
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Norma EN 166; EN 170
Grado de transmisión 96,5 %
Material cristal Policarbonato
Serie i-3
Denominación del fabricante uvex i-3
Zona de protección ESD (EPA) no
Sobregafas no
Identificación de la montura W 166 FT CE
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color negro
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096501 AR
EAN / GTIN 4031101630984
Número del fabricante 9190838
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras innovadoras con zonas softflex incorporadas en patillas, apoyo nasal y zona frontal para una comodidad máxima de uso y adaptación óptima a cualquier forma de la cara, incluso con tiempos de uso prolongados. Permanentemente sin empañar, así como extremadamente resistente a los arañazos y los productos químicos gracias al recubrimiento uvex supravision excellence.
Con recubrimiento antirreflectante por ambos lados para una visibilidad óptima con luz natural o artificial. La anulación de reflejos de alta calidad hace posible trabajar en piezas reflectantes claras sin fatigar los ojos. Transmisión: aprox. 96,5 %.

Norma:

EN 166; EN 170