Miellyttävät suojalasit uvex i-3 AR

Tuote nro.: 096501 AR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
575 kappaletta varastossa
  • Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä; heijastamaton
  • UV-suoja: UV400
  • Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet; Kaaren säde säädettävä; Nenänvarsipehmusteet säädettävät
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja i-3
Yleinen nimitys W 166 FT CE
Terän nimitys 2C-1,2 W 1 FT
Linssin pinnoite kemikaaleja kestävä; heijastamaton
UV-suoja UV400
Kehyksen tyyppi Kehyspehmusteet; Kaaren säde säädettävä; Nenänvarsipehmusteet säädettävät
Linssimateriaali polykarbonaatti
Läpäisyaste 96,5 %
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096501 AR
EAN / GTIN 4031101630984
Valmistajan numero 9190838

Kuvaus

Malli:

Innovatiiviset suojalasit, joissa Softflex-vyöhykkeet sangoissa, nenäpehmusteessa ja otsan alueella parasta käyttömukavuutta ja optimaalista istuvuutta varten jokaiseen kasvon muotoon, myös käytettäessä pitkään yhtäjaksoisesti. Uvex Supravision Excellence -pinnoitteen ansiosta pysyvästi huurtumaton ja erittäin hyvin naarmuuntumista ja kemikaaleja kestävä.
Molemminpuolinen heijastamaton-pinnoite takaa optimaalisen näkyvyyden luonnon- ja keinovalossa. Heijastuksen esto mahdollistaa työskentelyn kirkkaasti heijastavien kappaleiden parissa silmiä väsyttämättä. Välitys: n. 96,5 %.

Standardi:

EN 166; EN 170

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Linssin sävy Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin