Ochelari confortabili de protecţie SecureFit™ 400 BLUE

Cod articol: 096205 BLUE
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SecureFit™
Marcarea ramei 3M EN166 FT CE
Marcarea lentilelor 5-3,1 3M 1 FT
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Greutate 19 g
Grad de transmisie 13 %
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096205 BLUE
EAN / GTIN 4054596052833
Număr producător 7100078880

Descriere

Execuţie:

Ochelarii de protecţie extrem de flexibili cu design sportiv şi o greutate de numai 19 g se numără printre cele mai uşoare modele din clasa lor. Prin tehnologia specială de distribuire a presiunii pe braţe, ramele se potrivesc perfect pe forma capului şi reduc presiunea asupra urechilor. Construcţia inovatoare asigură o aşezare confortabilă şi sporeşte semnificativ gradul de acceptare la purtare. În plus, confortul la purtare este amplificat de perniţele pentru nas reglabile, precum şi de capetele căptuşite ale braţelor. Datorită structurii înguste, ochelarii pot fi combinaţi cu uşurinţă cu alte echipamente de protecţie personală.
Cu lentilă albastră oglindă pentru o protecţie mai bună în caz de orbire naturală (soare, lumină reflectată). Transmisie: 13%.

Standard:

EN 166
EN 172

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Culoarea lentilelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături