Miellyttävät suojalasit SecureFit™ 400 BLUE

Tuote nro.: 096205 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
  • UV-suoja: Vakio
  • Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet; Nenänvarsipehmusteet säädettävät
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SecureFit™
Yleinen nimitys 3M EN166 FT CE
Terän nimitys 5-3,1 3M 1 FT
UV-suoja Vakio
Kehyksen tyyppi Kehyspehmusteet; Nenänvarsipehmusteet säädettävät
Linssimateriaali polykarbonaatti
Paino 19 g
Läpäisyaste 13 %
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096205 BLUE
EAN / GTIN 4054596052833
Valmistajan numero 7100078880

Kuvaus

Malli:

Erittäin joustavat suojalasit, urheilullinen malli,19 g:n paino merkitsee kuulumista luokkansa kevyimpiin. Erityisen sanganpaineenjakautumistekniikan ansiosta sangat mukautuvat täydellisesti pään muotoon ja vähentävät korvaan kohdistuvaa painetta. Innovatiivinen rakenne takaa mukavan istuvuuden ja parantaa huomattavasti käytön miellyttävyyttä. Käyttömukavuutta parantavat myös säädettävät nenänvarsipehmusteet ja pehmeiksi päällystetyt sanganpäät. Kapean rakenteen ansiosta lasit ovat heloposti yhdistettävissä myös muihin suojavarusteisiin.
Siniset peililinssit suojaavat paremmin luonnollisilta heijastuksilta (aurinko, heijastukset). Välitys:13 %.

Standardi:

EN 166
EN 172

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Linssin sävy Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin