• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Vario dozator, plastic Stoko Vario® Ultra, Culoarea: BLACK

Cod articol.: 095410 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Serie Stoko Vario®
Denumirea producătorului Stoko Vario® Ultra
Culoarea negru
Recomandat pentru Lichid
Recomandat pentru cartuş 1 ml; 2 ml
Tip produs Dozator
Materialul dozatorului Plastic
Caracteristici Cu senzor; Cu tavă de scurgere; Pentru montaj pe perete
Lăţime totală 135 mm
Înălţimea totală 330 mm
Adâncime totală 135 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 095410 BLACK
EAN / GTIN 4016208261804
Număr producător 26180
Producător/responsabil SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Descriere

Execuţie:

Serie dozator A, recomandat pentru flacoane dimensiunea 1000 ml şi 2000 ml.
Carcasă stabilă din plastic, manevrare şi umplere simplă. Mărimi (Î×Lă×A): 330 × 135 × 135 mm.