• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Distributeur Vario, plastique Stoko Vario® Ultra, Couleur: BLACK

Réf.: 095410 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Série Stoko Vario®
Référence fabricant Stoko Vario® Ultra
Couleur noir
Pour Liquide
Pour cartouche 1 ml; 2 ml
Type de produit distributeur
Matériau distributeur Plastique
Caractéristiques avec capteur; avec coupelle de récupération; pour montage mural
Largeur totale 135 mm
Hauteur totale 330 mm
Profondeur totale 135 mm

Identification et classification

Référence article 095410 BLACK
EAN / GTIN 4016208261804
Réf. fabricant 26180
Fabricant/personne responsable SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Description

Exécution:

Distributeur série A, pour bouteilles souples réf. 1000 ml et 2000 ml.
Boîtier robuste en plastique, manipulation et remplissage simples. Dimensions (H×l×P): 330 × 135 × 135 mm.