• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Plastový Variodávkovač Stoko Vario® Ultra, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 095410 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Řada
Stoko Vario®
Označení výrobce
Stoko Vario® Ultra
Barva
Černá
Vhodné pro
Kapalina
Vhodné pro kartuši
1 ml; 2 ml
Druh produktu
Dávkovač
Materiál dávkovač
Plast
Vlastnosti
Pro nástěnnou montáž; Se sběrnou miskou; Se snímačem
Šířka celkem
135 mm
Výška celková
330 mm
Celková hloubka
135 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 095410 BLACK
EAN / GTIN 4016208261804
Číslo výrobce 26180
Výrobce/odpovědná osoba SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Popis

Provedení:

Dávkovač - řada A, vhodný pro soft lahve vel. 1000 ml a 2000 ml.
Stabilní pouzdro z plastu, jednoduchá manipulace a doplňování. Rozměry (vך×h): 330 × 135 × 135 mm.