{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Camapren® | |
Conţinut | 10 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | Camapren 722 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (AKLMOT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Material | Latex | |
Material de suport | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 300 mm | |
Grosime | 0,6 mm | |
Culoarea | roşu | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 133 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 0 | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094777 11 | |
Număr producător | 722 11 |