Paire de gants résistants aux produits chimiques Camapren® 722 11

Réf.: 094777 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  3.05 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  2.55 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Classe de protection anti-coupure: 0

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Camapren®
Contenu 10
Propriété des gants Sans DMF
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Camapren 722
Taille des gants 11
EN 374 Type A (AKLMOT)
Résistance aux produits chimiques AKLMOT
EN 388 1111X
Matière Latex
Matériau support Latex
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 300 mm
Epaisseur 0,6 mm
Couleur rouge
Utilisation réutilisable
Poids 133 g
Classe de protection anti-coupure 0
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094777 11
Réf. fabricant 722 11

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Camapren® 722. Bonne préhension des pièces graisseuses et huileuses. Flexibilité élevée même à basse température. Homologation suivant EN 421 (contamination radioactive).
Gants de protection contre les substances chimiques en polychloroprène et en latex naturel.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.