• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Camapren® 722 11

Artikelnummer: 094777 11
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,26 / paar
  • van 10 paar
    € 3,55 / paar
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Snijbeschermingsklasse: 0

Productdetails

Technische gegevens

Serie Camapren®
Inhoud 10
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Camapren 722
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (AKLMOT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKLMOT
EN 388 1111X
Materiaal Latex
Dragermateriaal Latex
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 300 mm
Dikte 0,6 mm
Kleur rood
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 133 g
Snijbeschermingsklasse 0
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094777 11
Nummer fabrikant 722 11

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Camapren® 722. Goede grip bij vettige en met olie besmeurde onderdelen. Grote flexibiliteit ook bij lage temperaturen. Goedkeuring volgens EN 421 (radioactieve contaminatie).
Handschoen ter bescherming tegen chemicaliën, van polychloropreen en natuurlijk latex.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.