Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-270 11

Cikkszám: 094759 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    9,73 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    8,11 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: A típus (JKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: A

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Kesztyűméret 11
EN 374 A típus (JKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll JKLOPT
EN 388 3121A
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 300 mm
Vastagság 0,41 mm
Festék fekete / zöld
Felhasználás többször használatos
Súly 31 g
Vágásvédelmi kategória A
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094759 11
EAN / GTIN 10076490462915
Gyártó száma 58-270/11

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® 58-270. Nitril kesztyű vegyszerekkel végzett munkához könnyű és közepesen nagy terheléssel. A varrat nélküli nylon hordozón lévő könnyű, kétrétegű nitril kiváló tapintásérzetet és rugalmasságot biztosít. A kesztyű könnyű súlya nagyon kényelmes viseletet eredményez olajokkal, vegyszerekkel és más folyadékokkal való káros érintkezés ellni teljes védelem mellett.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.