Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® Solvex® 37-185 9

Cod articol: 094742 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,04 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    8,37 € / Pereche
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (AGJKLPT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: X

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 9
EN 374 Tip A (AGJKLPT)
Rezistenţă la substanţe chimice AGJKLPT
EN 388 4102X
Material Nitril
Material de suport Nitril
AQL 0,65
Domeniu de utilizare Allround; Heavy Duty
Lungime 457 mm
Grosime 0,56 mm
Culoarea verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 90,9 g
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor X
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Nitril
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094742 9
EAN / GTIN 076490447441
Număr producător 37-185/9

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-185. Mănuşi versatile de protecţie împotriva substanţelor chimice, model lung. Fără velur.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături