Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® Solvex® 37-185 9

Tuote nro.: 094742 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    11,55 € / pari
  • alkaen 12 pari
    9,63 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (AGJKLPT)
  • Viiltosuojaluokka: F

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AlphaTec®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Käsineen koko 9
EN 374 Tyyppi A (AGJKLPT)
Kemikaalinkestävyys AGJKLPT
EN 388 4102X
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali Nitril
AQL 0,65
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Pituus 457 mm
Paksuus 0,56 mm
Väri vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 90,9 g
Viiltosuojaluokka F
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094742 9
EAN / GTIN 076490447441
Valmistajan numero 37-185/9

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Monipuolisesti käytettävä kemikaalisuojakäsine, pitkä malli. Nukkaamaton sisäpuoli.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin