Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® Solvex® 37-185 9

Artikelnummer: 094742 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,04 / paar
  • van 12 paar
    € 8,37 / paar
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AGJKLPT)
  • Snijbeschermingsklasse: X

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 9
EN 374 Type A (AGJKLPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AGJKLPT
EN 388 4102X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Lengte 457 mm
Dikte 0,56 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 90,9 g
Snijbeschermingsklasse X
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094742 9
EAN/GTIN 076490447441
Nummer fabrikant 37-185/9

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® Solvex® 37-185. Veelzijdig bruikbare handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, in lange uitvoering. Zonder velours.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen