Set de mănuşi de unică folosinţă Tegera® 849 10

Cod articol: 094735 10
Setați prețul 50 buc. (0,51 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară
  • EN 374: Tip B (JKOPTL)
  • Clasa de protecţie: Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice
  • Normă/reglementare: EN 374

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
EN 374 Tip B (JKOPTL)
Rezistenţă la substanţe chimice JKOPTL
Material Nitril
Clasa de protecţie Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice
Material de suport Nitril
Grosime 0,19 mm
Lungime 290 mm
Conţinut 50
Culoarea negru
Domeniu de utilizare Allround
Mărimea mănuşilor 10
Normă/reglementare EN 374
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094735 10
EAN / GTIN 7392626057098
Număr producător 849/10

Descriere

Execuţie:

Tegera® 849. Foarte lung, fără latex, pentru lucrări de precizie. AQL 1,5 (EN 374-2).
Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.

Standard:

EN 374

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături